Grainger U51044.031.0150 | 31kh16 Omuz Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51044.031.0150 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4-20, 5PK | AG2KPZ 31KH16

GRAINGER U51044.031.0150 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4-20, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KPZ Model: U51044.031.0150Çapraz Referans: 31KH16 / 163V78
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
€12.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.0.419 ila 0.438 "
Baş yüksekliği0.209 ila 0.219 "
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği5 / 16 "
Omuz Dia.5 / 16 "
Omuz genişliği1.5 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Tipimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51044.031.0150 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4-20, 5PK
€12.46 / paket