U51110.019.0400 | Makine Vidası 10-24 4 Uzunluk, 25pk | 31ju71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51110.019.0400 Makine Vidası 10-24 4 Uzunluk, 25PK | AH3EMP 31JU71

GRAINGER U51110.019.0400 Makine Vidası 10-24 4 Boy, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EMP Model: U51110.019.0400Çapraz Referans: 31JU71 / 127M18
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
€14.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 10-24
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.333 ila 0.362 "
kafa TipiDüz
uzunluk4"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51110.019.0400 Makine Vidası 10-24 4 Boy, 25PK
€14.78 / paket