U51110.021.0150 | Makine Vidası Genişliği 12-24 1 1/2 Uzunluk, 100pk | 31kh63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51110.021.0150 Makine Vidası Genişliği 12-24 1 1/2 Uzunluk, 100PK | AH3ETF 31KH63

GRAINGER U51110.021.0150 Makine Vidası Genişliği 12-24 1 1/2 Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ETF Model: U51110.021.0150Çapraz Referans: 31KH63 / 127N39
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
€24.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 12-24
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.380 ila 0.412 "
kafa TipiDüz
uzunluk1.5 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51110.021.0150 Makine Vidası Genişliği 12-24 1 1/2 Uzunluk, 100PK
€24.62 / paket