U51110.025.0087 | Makine Vidası Düz ​​Ss 1/4-20 X 7/8l, 50pk | 31ju76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51110.025.0087 Makine Vidası Düz ​​Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK | AH3EMT 31JU76

GRAINGER U51110.025.0087 Makine Vidası Düz ​​Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EMT Model: U51110.025.0087Çapraz Referans: 31JU76 / 127M23
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
€15.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.442 ila 0.477 "
kafa TipiDüz
uzunluk7 / 8 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51110.025.0087 Makine Vidası Düz ​​Ss 1/4-20 X 7/8L, 50PK
€15.68 / paket