U51110.031.0500 | Makine Vidası 5/16-18 5 Boy, 10'lu Paket | 31ju80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51110.031.0500 Makine Vidası 5/16-18 5 Uzunluk, 10PK | AH3EMW 31JU80

GRAINGER U51110.031.0500 Makine Vidası 5/16-18 5 Boy, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EMW Model: U51110.031.0500Çapraz Referans: 31JU80
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
€19.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.072 ila 0.084 "
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.556 ila 0.597 "
kafa TipiDüz
uzunluk5"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51110.031.0500 Makine Vidası 5/16-18 5 Boy, 10PK
€19.50 / paket