Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51120.025.0100 Makine Vidalı Tava 1/4-20 X 1 Uzunluk, 50PK | AG2HRD 31JU87

GRAINGER U51120.025.0100 Makina Vida Tavası 1/4-20 X 1 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HRD Model: U51120.025.0100Çapraz Referans: 31JU87 / 127M34
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
€14.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Baş Dia.0.473 ila 0.492 "
Baş yüksekliği0.13 ila 0.144 "
kafa TipiTava
uzunluk1"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51120.025.0100 Makina Vida Tavası 1/4-20 X 1 Boy, 50PK
€14.27 / paket