Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51120.025.0200 Makine Vidalı Tava 1/4-20 X 2 Uzunluk, 50PK | AH3ETH 31KH66

GRAINGER U51120.025.0200 Makina Vida Tavası 1/4-20 X 2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ETH Model: U51120.025.0200Çapraz Referans: 31KH66 / 127N42
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
€27.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Baş Dia.0.473 ila 0.492 "
Baş yüksekliği0.13 ila 0.144 "
kafa TipiTava
uzunluk2"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51120.025.0200 Makina Vida Tavası 1/4-20 X 2 Boy, 50PK
€27.20 / paket