Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51122.037.0300 Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 Uzunluk, 10PK | AH3ENF 31JU99

GRAINGER U51122.037.0300 Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ENF Model: U51122.037.0300Çapraz Referans: 31JU99 / 127M46
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
€22.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#4
BitişSade
Baş Dia.0.716 ila 0.740 "
Baş yüksekliği0.244 ila 0.261 "
kafa TipiTava
uzunluk3"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51122.037.0300 Makine Vidası Düz ​​3/8-16 X 3 Uzunluk, 10PK
€22.54 / paket