U51213.012.0200 | Makine Vidası #5 2 İnç Yuvarlak 304 Paslanmaz Çelik, 100pk | 31jv12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.012.0200 Makine Vidası #5 2 İnç Yuvarlak 304 Paslanmaz Çelik, 100PK | AG2HRW 31JV12

GRAINGER U51213.012.0200 Makine Vidası #5 2 İnç Yuvarlak 304 Paslanmaz Çelik, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HRW Model: U51213.012.0200Çapraz Referans: 31JV12 / 127M58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.035 ila 0.043 "
BitişSade
Baş Dia.0.217 ila 0.236 "
Baş yüksekliği0.083 ila 0.095 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.012.0200 Makine Vidası #5 2 İnç Yuvarlak 304 Paslanmaz Çelik, 100PK
€13.74 / paket