Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.013.0300 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 3 Uzunluk, 50PK | AH3EVA 31KJ30

GRAINGER U51213.013.0300 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 3 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EVA Model: U51213.013.0300Çapraz Referans: 31KJ30 / 127P06
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
€11.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 6-32
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.039 ila 0.048 "
BitişSade
Baş Dia.0.240 ila 0.260 "
Baş yüksekliği0.091 "ila 0.103
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.013.0300 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 3 Boy, 50PK
€11.84 / paket