U51213.016.0400 | Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 4 Uzunluk, 50pk | 31jv14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.016.0400 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 4 Uzunluk, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 4 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ENJ Model: U51213.016.0400Çapraz Referans: 31JV14 / 127M60

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 8-32
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.045 ila 0.054 "
BitişSade
Baş Dia.0.287 ila 0.309 "
Baş yüksekliği0.107 ila 0.12 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.016.0400 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 4 Boy, 50PK
€24.18 / paket