U51213.019.0225 | Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 2 1/4 Uzunluk, 50pk | 31kj32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.019.0225 Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 2 1/4 Uzunluk, 50PK | AG2KRW 31KJ32

GRAINGER U51213.019.0225 Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 2 1/4 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG2KRW Model: U51213.019.0225Çapraz Referans: 31KJ32 / 127P08
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
€13.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Baş Dia.0.334 ila 0.359 "
Baş yüksekliği0.123 ila 0.137 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.25 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.019.0225 Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 2 1/4 Boy, 50PK
€13.13 / paket