U51213.019.0350 | Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 3-1/2 Uzunluk, 50pk | 31jv15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.019.0350 Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 3-1/2 Uzunluk, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 3-1/2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HRY Model: U51213.019.0350Çapraz Referans: 31JV15 / 127M61

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Baş Dia.0.334 ila 0.359 "
Baş yüksekliği0.123 ila 0.137 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.019.0350 Makine Vidası Yuvarlak 10-24 X 3-1/2 Boy, 50PK
€31.92 / paket