U51213.025.0050 | Makine Vidası 1/4-20 X 1/2 Uzunluk, 50pk | 31jv18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.025.0050 Makine Vidası 1/4-20 X 1/2 Uzunluk, 50PK | AH3ENM 31JV18

GRAINGER U51213.025.0050 Makine Vidası 1/4-20 X 1/2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3ENM Model: U51213.025.0050Çapraz Referans: 31JV18 / 127M64

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€11.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 "0.075 için"
BitişSade
Baş Dia.0.443 ila 0.472 "
Baş yüksekliği0.16 ila 0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)4.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.025.0050 Makine Vidası 1/4-20 X 1/2 Boy, 50PK
€11.10 / paket