Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.025.0100 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 Uzunluk, 50PK | AG2HTA 31JV22

GRAINGER U51213.025.0100 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HTA Model: U51213.025.0100Çapraz Referans: 31JV22 / 127M68
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
€18.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Baş Dia.0.443 ila 0.472 "
Baş yüksekliği0.16 ila 0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.025.0100 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 Uzunluk, 50PK
€18.52 / paket