U51213.031.0200 | Makine Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 2 Uzunluk, 10pk | 31jv24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.031.0200 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 2 Uzunluk, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 2 Boy, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HTB Model: U51213.031.0200Çapraz Referans: 31JV24 / 127M70
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
€9.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.072 ila 0.084 "
BitişSade
Baş Dia.0.557 ila 0.590 "
Baş yüksekliği0.198 ila 0.216 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.031.0200 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 2 Boy, 10PK
€9.92 / paket