U51213.037.0250 | Makine Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2-1/2 Uzunluk, 10'lu Paket | 31jv26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51213.037.0250 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2-1/2 Uzunluk, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2-1/2 Boy, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HTC Model: U51213.037.0250Çapraz Referans: 31JV26 / 127M72
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
€18.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.081 ila 0.094 "
BitişSade
Baş Dia.0.670 ila 0.708 "
Baş yüksekliği0.237 ila 0.256 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51213.037.0250 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 2-1/2 Boy, 10PK
€18.43 / paket