U51300.019.0200 | Makine Vidası Düz ​​Ss 10-24 X 2 Uzunluk, 50pk | 31kj36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51300.019.0200 Makine Vidası Düz ​​Ss 10-24 X 2 Uzunluk, 50PK | AH3EVD 31KJ36

GRAINGER U51300.019.0200 Makina Vidası Düz ​​Ss 10-24 X 2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EVD Model: U51300.019.0200Çapraz Referans: 31KJ36 / 127P12

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€17.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 10-24
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.333 ila 0.362 "
kafa TipiDüz
uzunluk2"
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51300.019.0200 Makina Vidası Düz ​​Ss 10-24 X 2 Boy, 50PK
€17.61 / paket