U51320.025.0075 | Makine Vidası Oval 1/4-20 X 3/4 Uzunluk, 50pk | 31jv46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51320.025.0075 Makine Vidası Oval 1/4-20 X 3/4 Uzunluk, 50PK | AH3ENZ 31JV46

GRAINGER U51320.025.0075 Makine Vidası Oval 1/4-20 X 3/4 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ENZ Model: U51320.025.0075Çapraz Referans: 31JV46 / 127M92
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
€18.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.442 ila 0.477 "
Baş yüksekliği0.095 ila 0.129 "
kafa TipiOval
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51320.025.0075 Makine Vidası Oval 1/4-20 X 3/4 Boy, 50PK
€18.40 / paket