U51341.025.0050 | Makine Vidalı Fillister 1/4-20 X 1/2 Uzunluk, 50pk | 31jv48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51341.025.0050 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3EPA 31JV48

GRAINGER U51341.025.0050 Makine Vidalı Doldurucu 1/4-20 X 1/2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EPA Model: U51341.025.0050Çapraz Referans: 31JV48 / 127M94
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
€16.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Baş Dia.0.389 ila 0.414 "
Baş yüksekliği0.155 ila 0.17 "
kafa Tipidolgu
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 (304) Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)3.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51341.025.0050 Makine Vidalı Doldurucu 1/4-20 X 1/2 Boy, 50PK
€16.31 / paket