U51500.025.0250 | Taşıyıcı Cıvatası 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100pk | 31ja80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.025.0250 Taşıyıcı Cıvatası 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK | AG2FJP 31JA80

GRAINGER U51500.025.0250 Taşıma Cıvatası 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FJP Model: U51500.025.0250Çapraz Referans: 31JA80 / 164X27
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
€30.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 4 "
BitişSade
Baş Dia.0.563 ila 0.594 "
Baş yüksekliği0.125 ila 0.145 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.125 ila 0.156 "
Kare Genişliği0.245 ila 0.26 "
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.025.0250 Taşıma Cıvatası 18-8 1/4-20 X 2-1/2, 100PK
€30.46 / paket