U51500.031.0200 | Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 5/16-18 X 2 İnç, 100pk | 31ja91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.031.0200 Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 5/16-18 X 2 İnç, 100PK | AG2FKA 31JA91

GRAINGER U51500.031.0200 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 5/16-18 X 2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FKA Model: U51500.031.0200Çapraz Referans: 31JA91 / 164X36
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
€40.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 16 "
BitişSade
Baş Dia.0.688 ila 0.719 "
Baş yüksekliği0.156 ila 0.176 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.156 ila 0.187 "
Kare Genişliği0.307 ila 0.324 "
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.031.0200 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 5/16-18 X 2 İnç, 100PK
€40.88 / paket