U51500.037.0400 | Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 3/8-16 X 4 İnç, 25pk | 31jc05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.037.0400 Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 3/8-16 X 4 İnç, 25PK | AG2FKM 31JC05

GRAINGER U51500.037.0400 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 3/8-16 X 4 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FKM Model: U51500.037.0400Çapraz Referans: 31JC05 / 164X45
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
€28.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu3 / 8 "
BitişSade
Baş Dia.0.782 ila 0.844 "
Baş yüksekliği0.188 ila 0.208 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.188 ila 0.219 "
Kare Genişliği0.368 ila 0.388 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.037.0400 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 3/8-16 X 4 İnç, 25PK
€28.93 / paket