U51500.050.0200 | Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 1/2-13 X 2 İnç, 25pk | 31jc12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.050.0200 Carriage Bolt Square 18-8 1/2-13 X 2 Inch, 25PK | AG2FKT 31JC12

GRAINGER U51500.050.0200 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 1/2-13 X 2 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FKT Model: U51500.050.0200Çapraz Referans: 31JC12 / 164X52
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
€47.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSade
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.050.0200 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 1/2-13 X 2 İnç, 25PK
€47.60 / paket