U51500.050.0300 | Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 1/2-13 X 3 İnç, 25pk | 31jc14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.050.0300 Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 1/2-13 X 3 İnç, 25PK | AG2FKV 31JC14

GRAINGER U51500.050.0300 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 1/2-13 X 3 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FKV Model: U51500.050.0300Çapraz Referans: 31JC14 / 164X54
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
€31.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSade
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.050.0300 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 1/2-13 X 3 İnç, 25PK
€31.30 / paket