Grainger U51530.031.0087 | 35yv03 Çamurluk Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51530.031.0087 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 7/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FDX 35YV03

GRAINGER U51530.031.0087 Pul 5/16 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 7/8 Dış Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FDX Model: U51530.031.0087Çapraz Referans: 35YV03 / 156D38
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
€8.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
yaklaşık paket adet50
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
sınıf18-8
Dia İçinde.11 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.7 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı0.047 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51530.031.0087 Pul 5/16 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 7/8 Dış Çap, 50PK
€8.18 / paket