U51651.021.0250 | Metal Vida Altıgen #12 2 1/2 Uzunluk, 100pk | 31jm94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51651.021.0250 Metal Vida Altıgen #12 2 1/2 Uzunluk, 100PK | AH3EFF 31JM94

GRAINGER U51651.021.0250 Metal Vida Altıgen #12 2 1/2 Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EFF Model: U51651.021.0250Çapraz Referans: 31JM94 / 155V93
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
€86.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Baş Dia.0.305 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.139 ila 0.155 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden# 12-14
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51651.021.0250 Metal Vida Altıgen #12 2 1/2 Uzunluk, 100PK
€86.06 / paket