U51651.025.0125 | Metal Vida Altıgen #14 1-1/4 Uzunluk, 100pk | 31jm97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51651.025.0125 Altıgen Metal Vida #14 1-1/4 Uzunluk, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Vida Altıgen #14 1-1/4 Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HBA Model: U51651.025.0125Çapraz Referans: 31JM97 / 155V96
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
€56.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Baş Dia.0.367 ila 0.375 "
Baş yüksekliği0.172 ila 0.19 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden# 1 / 4-14
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318145020

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51651.025.0125 Metal Vida Altıgen #14 1-1/4 Uzunluk, 100PK
€56.52 / paket