Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51660.019.0037 Tapa Sac Vida Tavası #10-16 3/8 İnç, 100PK | AG2HBH 31JN05

GRAINGER U51660.019.0037 Kılavuz Sac Vida Tavası #10-16 3/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HBH Model: U51660.019.0037Çapraz Referans: 31JN05 / 155W04
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
€10.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.357 ila 0.373 "
Baş yüksekliği0.122 ila 0.133 "
kafa TipiTava
uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#10
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51660.019.0037 Kılavuz Sac Vida Tavası #10-16 3/8 İnç, 100PK
€10.59 / paket