Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51662.013.0037 Tapa Sac Vidalı Kafes #6-20 3/8 İnç, 100PK | AG2HBV 31JN16

GRAINGER U51662.013.0037 Kılavuz Sac Vidalı Makas #6-20 3/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HBV Model: U51662.013.0037Çapraz Referans: 31JN16 / 400J85
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
€6.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.303 ila 0.321 "
Baş yüksekliği0.074 ila 0.086 "
kafa Tipidemet
uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51662.013.0037 Kılavuz Sac Vidalı Makas #6-20 3/8 İnç, 100PK
€6.88 / paket