U51690.013.0075 | Musluk Sac Vidası Oval #6-20 3/4 İnç, 100pk | 31jn55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51690.013.0075 Tap Sheet Metal Screw Oval #6-20 3/4 Inch, 100PK | AG2HDL 31JN55

GRAINGER U51690.013.0075 Kılavuz Sac Vida Oval #6-20 3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HDL Model: U51690.013.0075Çapraz Referans: 31JN55 / 155W28
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
€6.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.238 ila 0.262 "
Baş yüksekliği0.128 "
kafa TipiOval Gömme
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51690.013.0075 Kılavuz Sac Vida Oval #6-20 3/4 İnç, 100PK
€6.00 / paket