Grainger U51876.012.0062 | 31jg47 Ağaç Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51876.012.0062 Wood Screw Flat #5 5/8 Inch Stainless Steel Phillips, 100PK | AG2GBQ 31JG47

GRAINGER U51876.012.0062 Düz Ağaç Vidası #5 5/8 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GBQ Model: U51876.012.0062Çapraz Referans: 31JG47 / 163T30

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.220 ila 0.252 "
Baş yüksekliği0.075 "
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#5
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51876.012.0062 Düz Ağaç Vidası #5 5/8 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK
€3.75 / paket