Grainger U51876.021.0075 | 31jg78 Ağaç Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51876.021.0075 Wood Screw Flat #12 3/4 Inch Stainless Steel Phillips, 100PK | AG2GCZ 31JG78

GRAINGER U51876.021.0075 Düz Ağaç Vidası #12 3/4 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GCZ Model: U51876.021.0075Çapraz Referans: 31JG78 / 163T61
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
€11.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.389 ila 0.438 "
Baş yüksekliği0.132 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#12
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51876.021.0075 Düz Ağaç Vidası #12 3/4 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK
€11.46 / paket