U51880.013.0062 | Ahşap Vidası #6 5/8 İnç Paslanmaz Çelik Oluklu, 100pk | 31jh02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51880.013.0062 Wood Screw #6 5/8 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GDY 31JH02

GRAINGER U51880.013.0062 Ağaç Vidası #6 5/8 İnç Paslanmaz Çelik Oluklu, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GDY Model: U51880.013.0062Çapraz Referans: 31JH02 / 163T84
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
€15.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.039 "
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.244 ila 0.279 "
Baş yüksekliği0.105 ila 0.128 "
kafa TipiYükseltilmiş Havşa Başlı
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51880.013.0062 Ağaç Vidası #6 5/8 İnç Paslanmaz Çelik Oluklu, 100PK
€15.29 / paket