Grainger U55410.062.0001 | 22ug64 Düz Pul | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U55410.062.0001 Washer 5/8 Bolt 316 Stainless Steel 1-5/16 Outside Diameter, 25PK | AG9WMX 22UG64

GRAINGER U55410.062.0001 Washer 5/8 Bolt 316 Stainless Steel 1-5/16 Outside Diameter, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WMX Model: U55410.062.0001Çapraz Referans: 22UG64 / 42KV24
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
€18.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 8 "
sınıf316
Dia İçinde.21 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1 5 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.063 "
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U55410.062.0001 Washer 5/8 Bolt 316 Stainless Steel 1-5/16 Outside Diameter, 25PK
€18.44 / paket