Grainger U55530.012.0062 | 35yv15 Çamurluk Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U55530.012.0062 Pul 1/8 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8 Dış Çap, 50PK | AH6FEK 35YV15

GRAINGER U55530.012.0062 Pul 1/8 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8 Dış Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FEK Model: U55530.012.0062Çapraz Referans: 35YV15 / 156D50
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
€23.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
yaklaşık paket adet50
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 8 "
sınıf316
Dia İçinde.1 / 8 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.5 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı0.047 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U55530.012.0062 Pul 1/8 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 5/8 Dış Çap, 50PK
€23.44 / paket