Grainger U55530.012.0075 | 22ue99 Çamurluk Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U55530.012.0075 Pul ​​1/8 Cıvata 316 Paslanmaz Çelik 3/4 Dış Çap, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 Pul ​​1/8 Cıvata 316 Paslanmaz Çelik 3/4 Dış Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WML Model: U55530.012.0075Çapraz Referans: 22UE99 / 156C17

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 8 "
sınıf316
Dia İçinde.5 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı0.047 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U55530.012.0075 Pul ​​1/8 Cıvata 316 Paslanmaz Çelik 3/4 Dış Çap, 50PK
€11.96 / paket