U70411.050.0425 | Kamalı Dübel 1/2 4-1/4 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 10pk | 31jp19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.050.0425 Kamalı Dübel 1/2 4-1/4 Çinko Kaplama Karbon Çelik, 10PK | AG2HGD 31JP19

GRAINGER U70411.050.0425 Kamalı Ankraj 1/2 4-1/4 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HGD Model: U70411.050.0425Çapraz Referans: 31JP19
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
€24.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu4.25 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 4 "
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5280

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.050.0425 Kamalı Ankraj 1/2 4-1/4 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 10PK
€24.71 / paket