U70411.050.0550 | Kamalı Dübel 1/2 5-1/2 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 5pk | 31jp21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.050.0550 Wedge Anchor 1/2 5-1/2 Zinc-Plated Carbon Steel, 5PK | AG2HGF 31JP21

GRAINGER U70411.050.0550 Kamalı Ankraj 1/2 5-1/2 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HGF Model: U70411.050.0550Çapraz Referans: 31JP21
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
€13.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu5.5 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2"
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu3.75 "
Konu Boyutu1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5280

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.050.0550 Kamalı Ankraj 1/2 5-1/2 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 5PK
€13.52 / paket