U70420.025.0225 | Kamalı Dübel 1/4 2-1/4 303/304, 50pk | 31jp45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.025.0225 Kamalı Ankraj 1/4 2-1/4 303/304, 50PK | AG2HHF 31JP45

GRAINGER U70420.025.0225 Kamalı Ankraj 1/4 2-1/4 303/304, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHF Model: U70420.025.0225Çapraz Referans: 31JP45
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
€65.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2.25 "
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 8 "
Min. Gömme1.125 "
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1870

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.025.0225 Kamalı Ankraj 1/4 2-1/4 303/304, 50PK
€65.28 / paket