U70420.037.0500 | Kamalı Dübel 3/8 5 303/304, 10pk | 31jp52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.037.0500 Kamalı Dübel 3/8 5 303/304, 10PK | AG2HHN 31JP52

GRAINGER U70420.037.0500 Kamalı Ankraj 3/8 5 303/304, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHN Model: U70420.037.0500Çapraz Referans: 31JP52
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
€38.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu5"
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.375 "
Min. Gömme1.5 "
iplik uzunluğu3.5 "
Konu Boyutu3 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.037.0500 Kamalı Ankraj 3/8 5 303/304, 10PK
€38.81 / paket