U70420.062.0500 | Kamalı Dübel 5/8 5 303/304, 2pk | 31jp59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.062.0500 Kamalı Dübel 5/8 5 303/304, 2PK | AG2HHW 31JP59

GRAINGER U70420.062.0500 Kamalı Ankraj 5/8 5 303/304, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHW Model: U70420.062.0500Çapraz Referans: 31JP59
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
€35.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu5"
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.125 "
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu3 13 / 16 "
Konu Boyutu5 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7480

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.062.0500 Kamalı Ankraj 5/8 5 303/304, 2PK
€35.14 / paket