U70420.062.0600 | Kamalı Dübel 5/8 6 303/304, 2pk | 31jp60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.062.0600 Kamalı Ankraj 5/8 6 303/304, 2PK | AG2HHX 31JP60

GRAINGER U70420.062.0600 Kamalı Ankraj 5/8 6 303/304, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHX Model: U70420.062.0600Çapraz Referans: 31JP60
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
€16.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu6"
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2"
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu4 13 / 16 "
Konu Boyutu5 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7480

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.062.0600 Kamalı Ankraj 5/8 6 303/304, 2PK
€16.29 / paket