U70420.075.0550 | Kamalı Dübel 3/4 5-1/2 303/304, 2pk | 31jp64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.075.0550 Wedge Anchor 3/4 5-1/2 303/304, 2PK | AG2HJB 31JP64

GRAINGER U70420.075.0550 Kamalı Ankraj 3/4 5-1/2 303/304, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HJB Model: U70420.075.0550Çapraz Referans: 31JP64
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
€46.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu5.5 "
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1-5 / 16 "
Min. Gömme3.25 "
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu3 / 4 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11880

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.075.0550 Kamalı Ankraj 3/4 5-1/2 303/304, 2PK
€46.65 / paket