U70420.075.1200 | Kamalı Dübel 3/4 12 303/304, 2pk | 31jp67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.075.1200 Kamalı Ankraj 3/4 12 303/304, 2PK | AG2HJE 31JP67

GRAINGER U70420.075.1200 Kamalı Ankraj 3/4 12 303/304, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HJE Model: U70420.075.1200Çapraz Referans: 31JP67
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
€81.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu12 "
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4"
Min. Gömme3.25 "
iplik uzunluğu9.5 "
Konu Boyutu3 / 4 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11880

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.075.1200 Kamalı Ankraj 3/4 12 303/304, 2PK
€81.44 / paket