U70420.100.0600 | Kamalı Ankraj 1 6 303/304 | 31jp68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.100.0600 Kama Ankraj 1 6 303/304 | AG2HJF 31JP68

GRAINGER U70420.100.0600 Kamalı Ankraj 1 6 303/304

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HJF Model: U70420.100.0600Çapraz Referans: 31JP68

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu6"
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1"
Min. Gömme4.5 "
iplik uzunluğu2.875 "
Konu Boyutu1mm
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim15840

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.100.0600 Kamalı Ankraj 1 6 303/304
€30.98 / Adet