U70420.100.0900 | Kamalı Ankraj 1 9 303/304 | 31jp69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.100.0900 Kamalı Ankraj 1 9 303/304 | AG2HJG 31JP69

GRAINGER U70420.100.0900 Kamalı Ankraj 1 9 303/304

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HJG Model: U70420.100.0900Çapraz Referans: 31JP69
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
€58.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu9"
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4"
Min. Gömme4.5 "
iplik uzunluğu3.875 "
Konu Boyutu1mm
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim15840

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.100.0900 Kamalı Ankraj 1 9 303/304
€58.88 / Adet