Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70520.062.0300 Beton Vidaları Altıgen Pul/Yuva 6 İnç, 10PK | AG2FLC 31JC22

GRAINGER U70520.062.0300 Beton Vidalar Altıgen Pul/Yuva 6 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FLC Model: U70520.062.0300Çapraz Referans: 31JC22
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
€37.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Vidası
Çapa Dia.5 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
Kenar Mesafesi1-3 / 4 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk3"
MalzemeÇinko kaplamalı
Min. Gömme2 "- 3-1 / 2"
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)12147 ila 23660 "
Nihai Gerilim (Lbs.)4689 için 13,363

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158069

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70520.062.0300 Beton Vidalar Altıgen Pul/Yuva 6 İnç, 10PK
€37.08 / paket