U70520.062.0800 | Ankraj Vidası Düşük Karbonlu Çelik 5/8 X 8, 5pk | 31jc23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70520.062.0800 Ankraj Vidası Düşük Karbonlu Çelik 5/8 X 8, 5PK | AG2FLD 31JC23

GRAINGER U70520.062.0800 Ankraj Vidası Düşük Karbonlu Çelik 5/8 X 8, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FLD Model: U70520.062.0800Çapraz Referans: 31JC23
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
€71.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Vidası
Çapa Dia.5 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
Kenar Mesafesi1-3 / 4 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk8"
MalzemeÇinko kaplamalı
Min. Gömme2 "- 3-1 / 2"
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)12147 ila 23660 "
Nihai Gerilim (Lbs.)4689 için 13,363

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318158069

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70520.062.0800 Ankraj Vidası Düşük Karbonlu Çelik 5/8 X 8, 5PK
€71.43 / paket