U70653.025.0150 | Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj 1/4 İnç 1-1/2 İnç, 100pk | 31jd63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70653.025.0150 Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj 1/4 İnç 1-1/2 İnç, 100PK | AG2FPV 31JD63

GRAINGER U70653.025.0150 Çekiç Tahrikli Pimli Dübel 1/4 İnç 1-1/2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPV Model: U70653.025.0150Çapraz Referans: 31JD63
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
€12.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu1.5 "
Kafa tarzıDüz
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı3 / 4 "
Min. Gömme3 / 4 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu3926909980

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70653.025.0150 Çekiç Tahrikli Pimli Dübel 1/4 İnç 1-1/2 İnç, 100PK
€12.43 / paket